PFM725-C6-F

Interruptor de caudal digital

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PFM725-C6-F
Rubix:799158643000
fabricante:PFM725-C6-F
EAN:3618036259483
PFM7, 2-Color Display, Digital Flow Switch, Integrated Display

Resumen técnico

Tipointerruptor de caudal digital
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PFM725-C6-F


En los últimos años se ha aceptado generalmente que los caudalímetros analógicos de tipo flotador no siempre pueden proporcionar una indicación precisa del rendimiento cuando se utilizan en aplicaciones de bajo caudal. Desarrollado inicialmente para detectar la adsorción de componentes de microchips en vacío y la obstrucción prematura en aplicaciones de filtros y boquillas, el nuevo interruptor de caudal de la serie PFM es increíblemente compacto y ligero en comparación con los sensores de caudal existentes gracias a su sensor de sistema microelectromecánico (MEMS). Con su exclusiva válvula de ajuste de caudal integrada, que puede añadirse o desconectarse simplemente retirando su clip de retención, el caudal lineal puede ajustarse manualmente girando el botón de ajuste de caudal. Otras características del PFM son la pantalla digital de dos colores que indica de un vistazo cualquier irregularidad en el funcionamiento y, gracias a su sensor MEMS, es posible utilizar tuberías rectas o en codo, lo que lo convierte en el caudalímetro perfecto cuando las limitaciones de espacio son un problema.Actualmente, la gama PFM está disponible en cuatro opciones de caudal máximo 10, 25, 50 y 100 l/min y es apta para su uso con aire, nitrógeno, argón o dióxido de carbono.
PFM7, Indicador de 2 colores, Flujostato digital, Display integrado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)101x44x18 mm
Peso neto85 g
Tipointerruptor de caudal digital
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
224,37 € Sin IVA
/ unidad
271,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días