PF3W720S-F04-BTN-M

Interruptor de caudal digital

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PF3W720S-F04-BTN-M
Rubix:799158163000
EAN:3618036263367
PF3W7, Digital Flow Switch for Water, 3-Colour Display, Integrated display

Resumen técnico

Tipointerruptor de caudal digital
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PF3W720S-F04-BTN-M


Digital Flow Sensors for liquids
Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution, Deionized water and diverse Chemical liquids
Integrated display: 3-colour/2-screen display
Built-in temperature sensor
Manifold mounting available
Flow adjustment valve option
Rated flow ranges: from 0.5 to 250 l/min
Output: IO-Link, NPN/PNP or Analogue (Voltage/Current)
Repeatability: ±0.2 % F.S.
Consumption: 50 mA or less
IP65.
PF3W7, Flujostato digital para agua, Indicador de 3 colores, Display integrado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)123x64x30 mm
Peso neto435 g
Tipointerruptor de caudal digital
Tensión, mín.12 V
Tensión, máx.24 V
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
637,86 € Sin IVA
/ unidad
771,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días