Referencias
Bahco:28MV-19
Rubix:798212317000
EAN:7314150121380


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 19 mm '' |
|---|---|
| Diámetro | 30.5 mm |
| Longitud | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 28MV-19
Aislamiento recubierto por inmersión. Aislamiento de seguridad con código de colores de 3 capas. Para trabajar en equipos en tensión hasta 1000 V según IEC 60900. Perfil dinámico de accionamiento de 6 puntos. Tolerancia de apertura según ISO 691. Fabricado con acero aleado de alto rendimiento. Revestimiento multicapa de 3 capas con diferentes colores que indican seguridad, peligro o peligro alto. Además, un cuarto en negro para proteger aún más los bordes del mango. Esto proporciona protección y crea un sistema de advertencia visual. Si la capa exterior del aislamiento se daña, el color más claro debajo se hará visible y alertará al usuario. Cada herramienta se prueba a 10.000V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 710 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 19 mm '' |
| Diámetro | 30.5 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Número de lados | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,34 € Sin IVA
/ unidad
50,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días