7694790 7218-30 - CABEZA DE LLAVE POLIGONAL 14X18, 30 MM

Inserts for box wrench 9 x 12-7312

Ver información técnica
Referencias
Gedore:7218-30
Rubix:798174920000
fabricante:7694790
EAN:4002805728307
brand logo
Resumen técnico
Apertura30
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7694790 7218-30 - CABEZA DE LLAVE POLIGONAL 14X18, 30 MM


Rectangular ring end fitting SE 14x18, 30 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Apertura30
Longitud25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,90 Sin IVA
/ unidad
96,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días