Referencias
SMC:EX500-IB1
Rubix:751607598043
EAN:3618036110593

Detalles de producto : EX500-IB1 00056492
La unidad de interfaz serie EX500 es capaz de controlar hasta 64 solenoides y es compatible con las válvulas SV1000/2000/3000/4000 y VQC1000/2000/4000. El EX500 permite conectar hasta 4 colectores de válvulas con hasta 16 solenoides cada uno. Los protocolos disponibles incluyen DeviceNet, CC-Link, Profibus-DP y Allen-Bradley Remote I/O.
Cualidades
Sistema GW, 4 ramas
Se pueden conectar colectores de válvulas y de unidades de entrada alrededor de la unidad GW
Compatible con 64 salidas digitales y 64 entradas digitales
Se pueden conectar colectores de válvulas y de unidades de entrada alrededor de la unidad GW
Compatible con 64 salidas digitales y 64 entradas digitales
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad base de entrada |
|---|---|
| Número de puertos | 16 |
| Tensión | 24 V |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,16 € Sin IVA
/ unidad
112,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días