Referencias
Robusta:Inca-38
Rubix:798661257000

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-38 INCA S3+CI+SRC
Calzado para exterior.
Zapato con estilo deportivo fabricado con piel serraje nubuck hidrofugado y textil técnico. Construido sobre una suela de poliuretano de doble densidad.
Diseño biomecánico, basado en las cualidades del calzado profesional de atletismo, proporcionando así al trabajador un gran confort sumado a la seguridad.
Incluye puntera antiimpactos no metálica y plantilla imperforación textil. Cierre mediante cordones.
Zapato cómodo, ligero y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan una actividad industrial.
Normativa: EN20345
S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL.
Zapato con estilo deportivo fabricado con piel serraje nubuck hidrofugado y textil técnico. Construido sobre una suela de poliuretano de doble densidad.
Diseño biomecánico, basado en las cualidades del calzado profesional de atletismo, proporcionando así al trabajador un gran confort sumado a la seguridad.
Incluye puntera antiimpactos no metálica y plantilla imperforación textil. Cierre mediante cordones.
Zapato cómodo, ligero y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan una actividad industrial.
Normativa: EN20345
S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL.
S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | marrón |
| Material Principal | ante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,69 € Sin IVA
/ unidad
56,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38
