Referencias
Jalas:7138-43
Rubix:798886662000
EAN:6408487508271

Detalles de producto : ZAPATO T-43 7138 ZENIT EVO S3+SRC
Zapato de seguridad ligero con empeine textil de punto y BOA® Fit System. Su ergonomía sobresaliente, el acolchado en Memory foam y su tratamiento repelente al agua garantizan seguridad y confort durante todo el día. Una suela exterior RPU resistente al aceite ofrece una tracción excepcional y una plantilla ventilada mantiene los pies frescos. Incluye puntera de aluminio JALAS®, protección antipunción textil tratada con plasma y zonas dobles de protección contra impactos en PORON® XRD®.
Cualidades
Bajo peso, Suela resistente al aceite, Propiedades antiestáticas, Lengüeta con fuelle, Borde de la caña acolchado en Memory foam, Plantilla ventilada, BOA® Fit System, Repelente al agua, Diseño ergonómico, Cumple con IEC 61340-5-1 (ESD), Libre de materiales de origen animal
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| Impermeable | si |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | boa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,38 € Sin IVA
/ unidad
204,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días