IMAN CILINDRICO C/ROSCA DE EXPULSION 44 MM

Imán cilindrico con rosca de expulsión

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:34770044, 9395700044
Rubix:799281831000
fabricante:4317784717663
EAN:4317784717663
brand logo

Detalles de producto : IMAN CILINDRICO C/ROSCA DE EXPULSION 44 MM


Electroimán núcleo móvil con rosca de presión

Características: con asidero para una fácil extracción de los imanes de las piezas de trabajo.

Temperatura de uso: 350 °C

Aplicación: para dispositivos de soporte y trabajos de soldadura de montaje.

Información técnica


Atributos
66,13 Sin IVA
/ unidad
80,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días