IMAN CILINDRICO C/ROSCA DE EXPULSION 70 MM

Imán cilindrico con rosca de expulsión

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:34770070, 9395700070
Rubix:799281256000
fabricante:4317784717649
EAN:4317784717649
brand logo

Detalles de producto : IMAN CILINDRICO C/ROSCA DE EXPULSION 70 MM


Electroimán núcleo móvil con rosca de presión

Características: con asidero para una fácil extracción de los imanes de las piezas de trabajo.

Temperatura de uso: 350 °C

Aplicación: para dispositivos de soporte y trabajos de soldadura de montaje.

Información técnica


Atributos
169,63 € Sin IVA
/ unidad
205,25 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días