BOTA T-43 IGNIT S3L SR FO CI HI HRO SC ESD

IGNIT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:899273
Rubix:799329962000
EAN:3660338529030
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato43
Material Principalcuero

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-43 IGNIT S3L SR FO CI HI HRO SC ESD


El calzado IGNIT está especialmente diseñado para la soldadura gracias a su confección con hilo de Kevlar ignífugo y materiales resistentes al calor.
Su sobrepuntera Scuff Cap refuerza la durabilidad frente a los impactos y la abrasión, prolongando la vida útil del calzado.
La suela de PU de doble densidad y caucho nitrilo ofrece una excelente adherencia, una eficaz absorción de impactos en el talón y resistencia al calor por contacto directo superior a 300 °C.
Con un diseño ergonómico y un interior acolchado, garantizan confort y protección durante intensas jornadas en entornos exigentes, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.

Cualidades

Sistema de fijación Free Lock
Ajuste y comodidad óptimos
Suela de doble densidad de EVA y nitrilo

Aplicaciones

Especialmente diseñada para soldadura y entornos industriales exigentes.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Material Principalcuero
85,48 € Sin IVA
/ unidad
103,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

43