Referencias
Ansell:70-225-9
Rubix:798612975000
fabricante:70225090
EAN:10076490479715



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 70-225 HYFLEX [EX-NEPTUNE]
Con fibras cortas de para-aramida de alta tecnología Kevlar®, los guantes ofrecen una sensibilidad y un ajuste mejorados. La formación sin costuras evita la irritación, y el uso de fibras cortas ofrece un confort extra.
Magnífica resistencia al corte con destreza La composición 100% Dupont Kevlar® ofrece una magnífica resistencia al corte en relación al peso del guante. Gracias al uso de la técnica de rizo de algodón Terry Cloth se mejora la protección y el aislamiento contra el calor. El guante resultante más grueso consigue absorber mejor los golpes sin pérdida de destreza.
Economía de costes. Gracias al revestimiento Neptune®, las fibras del guante repelen los líquidos, evitando dañar el hilo de Kevlar® y prolongando la vida del guante. El pulgar reforzado mejora la resistencia a la abrasión aumentando a su vez la duración del guante. Guantes ambidiestros totalmente lavables que pueden ser usados muchas veces.
Magnífica resistencia al corte con destreza La composición 100% Dupont Kevlar® ofrece una magnífica resistencia al corte en relación al peso del guante. Gracias al uso de la técnica de rizo de algodón Terry Cloth se mejora la protección y el aislamiento contra el calor. El guante resultante más grueso consigue absorber mejor los golpes sin pérdida de destreza.
Economía de costes. Gracias al revestimiento Neptune®, las fibras del guante repelen los líquidos, evitando dañar el hilo de Kevlar® y prolongando la vida del guante. El pulgar reforzado mejora la resistencia a la abrasión aumentando a su vez la duración del guante. Guantes ambidiestros totalmente lavables que pueden ser usados muchas veces.
Practical, reversible cut-resistant gloves offering advanced durability.
Cualidades
- DuPont™ Kevlar® liner: PPE gloves with ANSI A3/ISO D cut protection
- Launderable design: Washable and reusable, for added practicality
- Reinforced thumb welt: EN and ANSI level 3 abrasion protection
Aplicaciones
Metalworking & assembly operations|Chassis assembly, body trimming|Seizing structural and body parts|Inspection (picking, checking and marking)|Touching up|Welding
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | kevlar |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Color | amarillo |
| Material | kevlar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,12 € Sin IVA
/ 12 unidades
196,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días