GUANTE T-8 11-618 HYFLEX

HyFlex 11618 Size 8,0

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-618 08
Rubix:798216655000
fabricante:11618080
EAN:0076490489465
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 11-618 HYFLEX


  • Casi como una segunda piel, estos guantes de trabajo muy delgados ofrecen excelente comodidad, ajuste y sensibilidad para el manejo más delicado.
  • Diseñados para una amplia gama de aplicaciones livianas en ambientes de trabajo secos o ligeramente aceitosos, estos guantes de trabajo delgados son ideales para trabajadores que necesiten un nivel más alto de ajuste, tacto y precisión que el ofrecido por sus guantes actuales.
These thin work gloves are the reference for tactility, dexterity and flexibility.

Cualidades

Estos guantes de trabajo delgados son el referente de sensibilidad táctil, destreza y flexibilidad.

Aplicaciones

Recolección y fijación de componentes y piezas.
Ensamble y montaje de componentes.
Fijación de componentes y piezas.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalnilón
ESDno
Contacto con alimentosno
Embalaje12 pairs per bag / 12 bags per carton
Materialnylon / poliuretano
37,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
45,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño