GUANTE T-8 11-814 HYFLEX

HYFLEX 11-814

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-814 08
Rubix:799315668000
fabricante:11814080
EAN:20076490774091
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 11-814 HYFLEX


Hyflex 11-814 es un guante de nitrilo espumado, nailon de 18 gauges, con forro de spandex, cómodo, que mejora la precisión y la productividad gracias a su comodidad de segunda piel y su control táctil.

Características clave
• Diseño de segunda piel: diseñado con tecnología AEROFIT™, un innovador revestimiento flexible de nitrilo espumado que ofrece una tactilidad y sensibilidad mejoradas y una sensación del guante más cómoda y transpirable
• Comodidad premium: nuestro guante multiusos de nitrilo más fino para llevarlo durante todo el día. Ampliamente preferido para la manipulación de precisión
• Productividad probada: las pruebas mostraron que los usuarios que llevaban guantes de seguridad HyFlex con tecnología AEROFIT™ completaron las tareas de precisión más rápido que cuando utilizaban guantes comparables del mercado
• Seguridad cutánea certificada: probado dermatológicamente, libre de sustancias nocivas. Cada par se lava posteriormente para un uso limpio y seguro para la piel
• Compatibilidad con pantallas táctiles: permite una interacción fluida con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes

Aplicaciones

• Manipulación y embalaje de alimentos secos
• Reparación y mantenimiento

Sectores
• Automoción
• Químico

Normas
EN 388:2016 3121A

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalnilón
ESDsi
Embalaje12 pares/faja de papel, 12 fajas de papel/caja
Colorazul
Materialespuma de nitrilo, nailon, elastano
3,64 € Sin IVA
/ unidad
4,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

ESD