3809-550-50-2.50-4-KA
Hojas de sierra para metales bimetálicas Sandflex® para máquinas KASTO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:3809-550-50-2.50-4-KA
Rubix:798257991000
EAN:7311518114442

Documentos
Detalles de producto : 3809-550-50-2.50-4-KA
Diseñadas con orificios de fijación para máquinas KASTO
Adecuadas para su uso en todo tipo de materiales
La hoja bimetálica Sandflex® es una hoja de sierra para metales prácticamente irrompible
Esta hoja irrompible es capaz de soportar presiones importantes, a la vez que garantiza tasas de corte rápidas y precisas
Las hojas Sandflex® son más seguras en todas las circunstancias, especialmente en máquinas antiguas o con operadores no experimentados
Es esencial tener una tensión de la hoja correcta para asegurar un corte recto y la vida útil de la hoja
Si la tensión es demasiado baja, la hoja se curvará hacia arriba o se torcerá, lo que provocará altas presiones, un desgaste importante de la hoja y cortes torcidos e irregulares
Una tensión excesiva provoca altas presiones sobre la hoja y el armazón de la sierra
En general, los materiales más duros requieren una velocidad de corte menor y una presión de alimentación mayor
Si las virutas se queman, se debe a una presión de alimentación demasiado alta
Si aparecen fisuras, se debe a una presión de alimentación demasiado alta
Las virutas finas y polvorientas indican una presión de alimentación demasiado baja
Las virutas finas y en forma de espiral indican una presión de alimentación óptima
Los dientes no deben tocar la pieza mientras la máquina está en funcionamiento
Como regla básica, al menos tres dientes deben estar en contacto con la pieza en todo momento
Adecuadas para su uso en todo tipo de materiales
La hoja bimetálica Sandflex® es una hoja de sierra para metales prácticamente irrompible
Esta hoja irrompible es capaz de soportar presiones importantes, a la vez que garantiza tasas de corte rápidas y precisas
Las hojas Sandflex® son más seguras en todas las circunstancias, especialmente en máquinas antiguas o con operadores no experimentados
Es esencial tener una tensión de la hoja correcta para asegurar un corte recto y la vida útil de la hoja
Si la tensión es demasiado baja, la hoja se curvará hacia arriba o se torcerá, lo que provocará altas presiones, un desgaste importante de la hoja y cortes torcidos e irregulares
Una tensión excesiva provoca altas presiones sobre la hoja y el armazón de la sierra
En general, los materiales más duros requieren una velocidad de corte menor y una presión de alimentación mayor
Si las virutas se queman, se debe a una presión de alimentación demasiado alta
Si aparecen fisuras, se debe a una presión de alimentación demasiado alta
Las virutas finas y polvorientas indican una presión de alimentación demasiado baja
Las virutas finas y en forma de espiral indican una presión de alimentación óptima
Los dientes no deben tocar la pieza mientras la máquina está en funcionamiento
Como regla básica, al menos tres dientes deben estar en contacto con la pieza en todo momento
Cualidades
Designed with holes for KASTO machines
Suitable for use on any material
Sandflex® is virtually an unbreakable bi-metal hacksaw blade
Shatterproof blade that can withstand high feed pressures yet giving accurate, fast cutting rates
Sandflex® blades are safer to use in all circumstances, especially on old machines or with unskilled operators
Correct blade tension is essential for ensuring a straight kerf and a long useful life of the blade
If the tension is too low, the blade will bend upwards or twist, giving rise to high stresses, heavy wear of the blade and uneven, crooked kerfs
Excessive tension causes high stresses in the blade and saw frame
As a general rule, harder materials call for a lower stroke rate and higher feed pressure
If the chips are burnt, feed pressure is too high
If tooth cracks appear, feed pressure is too high
Fine, powdery chips indicate that feed pressure is too low
Fine curled chips indicate the optimal feed pressure
The teeth should not be touching the workpiece when the machine is started
A useful rule of thumb is that at least three teeth should be engaged at any time
Suitable for use on any material
Sandflex® is virtually an unbreakable bi-metal hacksaw blade
Shatterproof blade that can withstand high feed pressures yet giving accurate, fast cutting rates
Sandflex® blades are safer to use in all circumstances, especially on old machines or with unskilled operators
Correct blade tension is essential for ensuring a straight kerf and a long useful life of the blade
If the tension is too low, the blade will bend upwards or twist, giving rise to high stresses, heavy wear of the blade and uneven, crooked kerfs
Excessive tension causes high stresses in the blade and saw frame
As a general rule, harder materials call for a lower stroke rate and higher feed pressure
If the chips are burnt, feed pressure is too high
If tooth cracks appear, feed pressure is too high
Fine, powdery chips indicate that feed pressure is too low
Fine curled chips indicate the optimal feed pressure
The teeth should not be touching the workpiece when the machine is started
A useful rule of thumb is that at least three teeth should be engaged at any time
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 553 g |
|---|---|
| Orificio entre centros | 550 mm |
| Altura | 50 mm |
| Grosor | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
| Número de dientes/pulgada | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,69 € Sin IVA
/ unidad
74,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
