Referencias
Bahco:3809-650-50-2.50-6
Rubix:798257970000
EAN:7311518114671

Documentos
Detalles de producto : 3809-650-50-2.50-6
Cualidades
•Apta para su uso en cualquier material
Sandflex® es prácticamente una hoja bimetálica irrompible para sierra de arco
Hoja a prueba de roturas que puede soportar altas presiones de avance, proporcionando a la vez cortes precisos y rápidos
Las hojas Sandflex® son más seguras en todas las circunstancias, especialmente en máquinas antiguas o con operadores poco cualificados
La tensión correcta de la hoja es esencial para garantizar una ranura de corte recta y una larga vida útil de la hoja
Si la tensión es demasiado baja, la hoja se doblará hacia arriba o se torcerá, provocando altas tensiones, gran desgaste de la hoja y ranuras desiguales y torcidas
Una tensión excesiva provoca altas tensiones en la hoja y en el bastidor de la sierra
Como regla general, los materiales más duros requieren una menor velocidad de carrera y una mayor presión de avance
Si las virutas están quemadas, la presión de avance es demasiado alta
Si aparecen grietas en los dientes, la presión de avance es demasiado alta
Virutas finas y polvorientas indican que la presión de avance es demasiado baja
Virutas finas y rizadas indican la presión de avance óptima
Los dientes no deben tocar la pieza de trabajo cuando se pone en marcha la máquina
Una regla empírica útil es que al menos tres dientes estén en contacto en todo momento
Sandflex® es prácticamente una hoja bimetálica irrompible para sierra de arco
Hoja a prueba de roturas que puede soportar altas presiones de avance, proporcionando a la vez cortes precisos y rápidos
Las hojas Sandflex® son más seguras en todas las circunstancias, especialmente en máquinas antiguas o con operadores poco cualificados
La tensión correcta de la hoja es esencial para garantizar una ranura de corte recta y una larga vida útil de la hoja
Si la tensión es demasiado baja, la hoja se doblará hacia arriba o se torcerá, provocando altas tensiones, gran desgaste de la hoja y ranuras desiguales y torcidas
Una tensión excesiva provoca altas tensiones en la hoja y en el bastidor de la sierra
Como regla general, los materiales más duros requieren una menor velocidad de carrera y una mayor presión de avance
Si las virutas están quemadas, la presión de avance es demasiado alta
Si aparecen grietas en los dientes, la presión de avance es demasiado alta
Virutas finas y polvorientas indican que la presión de avance es demasiado baja
Virutas finas y rizadas indican la presión de avance óptima
Los dientes no deben tocar la pieza de trabajo cuando se pone en marcha la máquina
Una regla empírica útil es que al menos tres dientes estén en contacto en todo momento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 650 g |
|---|---|
| Orificio entre centros | 26 mm |
| Altura | 650 mm |
| Grosor | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Anchura de corte | 50 mm |
| Número de dientes/pulgada | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,19 € Sin IVA
/ unidad
92,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días