Referencias
Bahco:3809-450-38-2.00-10-KA
Rubix:798258019000
EAN:7311518114107

Documentos
Detalles de producto : 3809-450-38-2.00-10-KA
Cualidades
•Apta para su uso en cualquier material
Sandflex® es prácticamente una hoja de sierra bimetálica irrompible
Hoja irrompible que puede soportar altas presiones de avance y, sin embargo, ofrece cortes precisos y rápidos
Las hojas Sandflex® son más seguras en todas las circunstancias, especialmente en máquinas antiguas o con operadores no cualificados
La tensión correcta de la hoja es esencial para asegurar una ranura recta y una larga vida útil de la hoja
Si la tensión es demasiado baja, la hoja se doblará hacia arriba o se torcerá, provocando altas tensiones, un fuerte desgaste de la hoja y ranuras de corte desiguales o torcidas
Una tensión excesiva provoca elevadas tensiones en la hoja y en el bastidor de la sierra
Como regla general, los materiales más duros requieren una menor velocidad de carrera y una mayor presión de avance
Si las virutas están quemadas, la presión de avance es demasiado alta
Si aparecen grietas en los dientes, la presión de avance es demasiado alta
Las virutas finas y pulverulentas indican que la presión de avance es demasiado baja
Las virutas finas y rizadas indican la presión de avance óptima
Los dientes no deben estar en contacto con la pieza de trabajo cuando se arranca la máquina
Una regla práctica útil es que al menos tres dientes deben estar en contacto en todo momento
Sandflex® es prácticamente una hoja de sierra bimetálica irrompible
Hoja irrompible que puede soportar altas presiones de avance y, sin embargo, ofrece cortes precisos y rápidos
Las hojas Sandflex® son más seguras en todas las circunstancias, especialmente en máquinas antiguas o con operadores no cualificados
La tensión correcta de la hoja es esencial para asegurar una ranura recta y una larga vida útil de la hoja
Si la tensión es demasiado baja, la hoja se doblará hacia arriba o se torcerá, provocando altas tensiones, un fuerte desgaste de la hoja y ranuras de corte desiguales o torcidas
Una tensión excesiva provoca elevadas tensiones en la hoja y en el bastidor de la sierra
Como regla general, los materiales más duros requieren una menor velocidad de carrera y una mayor presión de avance
Si las virutas están quemadas, la presión de avance es demasiado alta
Si aparecen grietas en los dientes, la presión de avance es demasiado alta
Las virutas finas y pulverulentas indican que la presión de avance es demasiado baja
Las virutas finas y rizadas indican la presión de avance óptima
Los dientes no deben estar en contacto con la pieza de trabajo cuando se arranca la máquina
Una regla práctica útil es que al menos tres dientes deben estar en contacto en todo momento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 249 g |
|---|---|
| Orificio entre centros | 450 mm |
| Altura | 38 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
| Número de dientes/pulgada | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,46 € Sin IVA
/ unidad
38,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
