LIMA CARROCERO SIN ESPIGA 299B C2 350 MM

Hoja lima carrocería dentado 1 picado doble

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:299 b 350 Z2
Rubix:798258386000
fabricante:14101352
EAN:4007220016244
PFERD Car body file blade 299 b 350 mm Z2

Resumen técnico

Longitud350 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LIMA CARROCERO SIN ESPIGA 299B C2 350 MM


Lima para carrocería

Características: hoja de lima para carrocería con ángulo de desprendimiento positivo y dentado extraordinariamente afilado para una óptima calidad de superficie. Debido al proceso de fabricación especial, que permite realizar dientes muy afiladas, se obtiene una extraordinaria capacidad de desprendimiento de virutas. A consecuencia del perfil bombeado de la hoja, los filos de los dientes no se encuentran en una superficie recta, sino que tienen más altura en el centro y menos altura en los lados, con lo que se consigue evitar rasguños en la pieza de trabajo.

Aplicación: adecuada para trabajar chapas de cualquier tipo, particularmente en la construcción de automóviles y carrocerías. Puede utilizarse en cualquier ámbito que requiera obtener superficies lisas y sin estrías. Éstas podrán barnizarse directamente. No requiere ningún repulido.
LIMA CARROCERO SIN ESPIGA 299B C2 350MM

Aplicaciones

Adecuado para trabajar con chapas metálicas de cualquier tipo, especialmente para talleres de automóviles y carrocería. Se aplica en todos los lugares donde se deben conseguir superficies lisas y sin arañazos. Se pueden pintar directamente. No es necesario pulir.

Información técnica


Atributos
Longitud350 mm
Mangosin
Tipo de corte2
Sección36,0 x 5,4 mm
86,89 € Sin IVA
/ unidad
105,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días