3809-525-38-2.00-10
Hoja de sierra bimetálica para máquinas Sandflex 3809
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:3809-525-38-2.00-10
Rubix:798257999000
EAN:7311518114367

Documentos
Detalles de producto : 3809-525-38-2.00-10
Adecuada para todos los materiales. Sandflex es una hoja de sierra bimetálica prácticamente irrompible. Una hoja que no se astilla, que puede soportar una alta presión de alimentación y que mecaniza de forma precisa y rápida. Las hojas Sandflex son más seguras en todas las circunstancias, en particular en máquinas antiguas o con usuarios inexpertos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Orificio entre centros | 525 mm |
| Altura | 38 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
| Número de dientes/pulgada | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,41 € Sin IVA
/ unidad
46,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días