3809-500-38-2.00-4

Hoja de sierra bimetálica para máquinas Sandflex 3809

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:3809-500-38-2.00-4
Rubix:798258009000
EAN:7311518114251
brand logo
Resumen técnico
Orificio entre centros500 mm
Altura38 mm
Grosor2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3809-500-38-2.00-4


Adecuada para todos los materiales. Sandflex es una hoja de sierra bimetálica prácticamente irrompible. Una hoja que no se astilla, que puede soportar una alta presión de alimentación y que mecaniza de forma precisa y rápida. Las hojas Sandflex son más seguras en todas las circunstancias, en particular en máquinas antiguas o con usuarios inexpertos.

Información técnica


Atributos
Peso neto280 g
Orificio entre centros500 mm
Altura38 mm
Grosor2 mm
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Número de dientes/pulgada4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,75 Sin IVA
/ unidad
44,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días