PACK 10 U. HOJA STYROPOR N 79, 18 MM
Hoja de cuchillo Secumax 350 paquete con 10 unidades
Ver información técnicaReferencias
Martor:79.60
Rubix:798432688000

Detalles de producto : PACK 10 U. HOJA STYROPOR N 79, 18 MM
Hoja de cúter de seguridad, acero
Características: suministro en dispensador de 10 unidades.
Características: suministro en dispensador de 10 unidades.
recambio hoja nº 79 styropor-hoja 18 mm 0,50 mm (paq. 10 cuchillas)
Información técnica
Atributos
| Tipo | styropor |
|---|---|
| Para modelo | argentax jumbo / argentax cuttex / argentax tap-o-matic / secunorm 380 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,17 € Sin IVA
/ unidad
7,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
