C 225 22X5735LP HI-POWER

Hi-Power C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C225 22X5735LP/5675LI HIPOWER
Rubix:937222250081
fabricante:900410225
EAN:5412571052602
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac225
Longitud interior5675 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 225 22X5735LP HI-POWER


Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac225
Longitud interior5675 mm
Longitud exterior5763 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa5733 mm
Materialcr
Sección22 mm
121,48 € Sin IVA
/ unidad
146,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días