Referencias
Optibelt:22 X 3175
Rubix:798051594000
fabricante:1756870
EAN:4014486544589


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c125 |
| Longitud interior | 3175 mm |
Detalles de producto : C 125 22X3175
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1029 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c125 |
| Longitud interior | 3175 mm |
| Longitud exterior | 3263 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 3233 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,06 € Sin IVA
/ unidad
58,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días