Referencias
Gates:Z26.5 10x668Li Z690 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348500000
fabricante:962060265
EAN:5414465287039


Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z26 1/2 |
| Longitud interior | 668 mm |
Detalles de producto : Z 26 1/2 10X668LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z26 1/2 |
| Longitud interior | 668 mm |
| Longitud exterior | 706 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 690 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días