CAMISETA T-S HHWW GRAPHIC NARANJA OSCURO M/C
HHWW CAMISETA GRÁFICA NARANJA OSCURO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Helly Hansen:79261-290-S
Rubix:798969397000




Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-S HHWW GRAPHIC NARANJA OSCURO M/C
Tejido principal: 92% algodón orgánico, 8% elastano - 220 g/m²
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 92% algodón orgánico, 8% elastano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
