ZPX80HS-B01-B10

Heavy-duty - ZPX(40-125)H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZPX80HS-B01-B10
Rubix:799239491000
fabricante:ZPX80HS-B01-B10
brand logo
Resumen técnico
Materialsilicone rubber
Diámetro80 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZPX80HS-B01-B10


For the adsorption of general workpieces

Cualidades

Pad Sizes: Ø 40 - Ø 125 mm Shapes: Flat Type with Ribs Materials: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber Options: Female Thread Lateral Vacuum Inlet.

Información técnica


Atributos
Materialsilicone rubber
Diámetro80 mm
Formaplano
Tipovacuum pad
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,19 Sin IVA
/ unidad
37,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días