ZPT125HBS-A16

Heavy-duty - ZPTHB

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZPT125HBS-A16
Rubix:799241432000
fabricante:ZPT125HBS-A16
brand logo
Resumen técnico
Materialsilicone rubber
Diámetro125 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZPT125HBS-A16


To be used when no space to install a buffer or when the adsorption surface is slanted

Cualidades

Pad Sizes: Ø 40 - Ø 125 mm Shapes: Bellows Type Material: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.

Información técnica


Atributos
Materialsilicone rubber
Diámetro125 mm
Formafuelle
Tipovacuum pad
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,51 Sin IVA
/ unidad
78,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días