Referencias

Documentos
Detalles de producto : 8-BTX B
Los racores y adaptadores para tubos JIC de 37° Flare de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de SAE J514 como de ISO 8434-2 y ofrecen la gama de extremos de puerto más amplia del sector. El diseño cuenta con una pequeña zona de estanqueidad metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, un bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas militares terrestres
• Plataformas elevadoras aéreas
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión de motores
Características/Ventajas:
• Fácilmente adaptable a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le otorga aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluidos SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El Robust Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, eliminando prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo que suelen verse con los extremos de puerto SAE ajustables tradicionales del mercado.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según constató una instalación de ensayo independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva gracias a menos tiempo de inactividad y una vida útil prolongada del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el gripado.
• Disponibles en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Aplicaciones:
• Conexiones para manipulación de fluidos hidráulicos y gas
Tamaño de la conexión 1: Hembra 37° abocinada
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/2, 12
Tipo de conexión: 37° abocinada, na
Peso dimensional: 0,015420694694244605
División: División de accesorios para tubos
Forma: Tuerca
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
| Material | latón |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 1/2 |
| Tipo | tuerca |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
- Entrega estimada (15) días
