Referencias
Parker:RAP3-430
Rubix:798484110000
fabricante:RAP3-430

Documentos
Detalles de producto : RAP3-430
Las abrazaderas para tubos EO según DIN 3015-1 para requisitos mecánicos normales están disponibles en nueve tamaños estándar.
– Diámetro exterior del tubo para la serie métrica de 4 a 101.8 mm
– Diámetro exterior del tubo para la serie en pulgadas de R 1/8˝ a R 3½˝
– Diámetro exterior del tubo para la serie de tamaño imperial de 1/4˝ a 4˝
El cuerpo de la abrazadera está disponible en una versión redonda/cerrada. Placas de soldadura, soportes para rail, placas de cubierta y tipos de construcción.
MATERIAL DE LA ABRAZADERA:
Polipropileno –30°C hasta +90°C, color verde oscuro
Poliamida –40°C hasta +120°C, color negro
Caucho –50°C hasta +120°C, color negro
Aluminio hasta +300°C
Todas las piezas metálicas también están disponibles en acero inoxidable. Otros materiales bajo pedido.
Las calidades de acero inoxidable son 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistentes al óxido y al ácido.
MERCADOS:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
APLICACIONES:
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Ventajas de las abrazaderas para tubos EO:
• La función de las abrazaderas para tubos es la fijación de tubos rectos, tubos curvados y mangueras; la amplia gama de productos de abrazaderas para tubos Parker ayuda a encontrar una solución para todas las necesidades y, por tanto, amplía el rango de aplicaciones.
• Sus características destacables son la capacidad de reajuste, la alta resistencia a la tracción, una resistencia al desgaste muy alta y una excelente resistencia al frío. Esta gama de características amplía el número de aplicaciones posibles y prolonga el ciclo de vida de las abrazaderas para tubos.
– Diámetro exterior del tubo para la serie métrica de 4 a 101.8 mm
– Diámetro exterior del tubo para la serie en pulgadas de R 1/8˝ a R 3½˝
– Diámetro exterior del tubo para la serie de tamaño imperial de 1/4˝ a 4˝
El cuerpo de la abrazadera está disponible en una versión redonda/cerrada. Placas de soldadura, soportes para rail, placas de cubierta y tipos de construcción.
MATERIAL DE LA ABRAZADERA:
Polipropileno –30°C hasta +90°C, color verde oscuro
Poliamida –40°C hasta +120°C, color negro
Caucho –50°C hasta +120°C, color negro
Aluminio hasta +300°C
Todas las piezas metálicas también están disponibles en acero inoxidable. Otros materiales bajo pedido.
Las calidades de acero inoxidable son 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistentes al óxido y al ácido.
MERCADOS:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
APLICACIONES:
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Ventajas de las abrazaderas para tubos EO:
• La función de las abrazaderas para tubos es la fijación de tubos rectos, tubos curvados y mangueras; la amplia gama de productos de abrazaderas para tubos Parker ayuda a encontrar una solución para todas las necesidades y, por tanto, amplía el rango de aplicaciones.
• Sus características destacables son la capacidad de reajuste, la alta resistencia a la tracción, una resistencia al desgaste muy alta y una excelente resistencia al frío. Esta gama de características amplía el número de aplicaciones posibles y prolonga el ciclo de vida de las abrazaderas para tubos.
Accesorios incluidos: KIT 3 (tornillo de cabeza hexagonal, placa de cubierta, placa de soldadura corta)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Materiales de construcción: Polipropileno
Estilo del producto: Desgarrado, con holgura de tensión
Tamaño: 4
Diámetro exterior del tubo: 30 mm
División: División de conectores de alta presión para Europa
Materiales de construcción: Polipropileno
Estilo del producto: Desgarrado, con holgura de tensión
Tamaño: 4
Diámetro exterior del tubo: 30 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | abrazadera de tubo |
|---|---|
| Diámetro de sujeción | 4 mm |
| Margen de sujeción, mínimo | 30 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 30 mm |
| Anchura | 59 mm |
| Material | polipropileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,30 € Sin IVA
/ unidad
6,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
