Referencias
Parker:VE13-ESP012C2
Rubix:798284882000

Documentos
Detalles de producto : VE13-ESP012C2
Válvula 3/2 Parker 2w ve13-es6-p01 24 V DC
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula ve13-esp012c2 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | nbr |
| Rango de presión | werkdruk: max. 10 bar; gebruikstemperatuur: -10 tot +55 °c; orifice: ø1,2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,16 € Sin IVA
/ unidad
317,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
