Referencias
Parker:1J748-10-10
Rubix:798269495000
fabricante:1J748-10-10


Resumen técnico
| Tipo de rosca | unf |
|---|---|
| Conexión 1 | hose -10 (15.9 mm / 5/8 in hose i.d.) |
| Conexión 2 | female orfs swivel 45° elbow; 1'-14 unf thread |
Detalles de producto : 1J748-10-10
Los racores Parker Parkrimp No-Skive para presión media de la serie 48 son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de manguera y racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina los fallos prematuros de la manguera hidráulica causados por un skiving demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 48 tienen un recubrimiento libre de cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas con alambre Parker, como Global Core con cubierta estándar, resistente o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras ferroviarias No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad entre la manguera y los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pasta y papel
Características / Beneficios:
· El sistema de manguera y racor homologado garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final
para el usuario final.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficiente y seguro
para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel
Los racores Parker Parkrimp para presión media - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad entre la manguera y los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pasta y papel
Características / Beneficios:
· El sistema de manguera y racor homologado garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final
para el usuario final.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficiente y seguro
para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel
Los racores Parker Parkrimp para presión media - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 15,9 mm de diámetro interior de la manguera, 5/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -10 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, Seal-Lok®, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra ORFS - giratoria
Longitud de conexión: 42 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 16 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 67 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 30 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -10
Industria: Maquinaria todoterreno, equipos de fabricación industrial, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 410, 41,0
Tamaño del puerto: 1"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: SAE J516, ISO 12151-1-SWE 45°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 15,9 mm de diámetro interior de la manguera, 5/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -10 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, Seal-Lok®, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra ORFS - giratoria
Longitud de conexión: 42 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 16 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 67 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 30 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -10
Industria: Maquinaria todoterreno, equipos de fabricación industrial, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 410, 41,0
Tamaño del puerto: 1"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: SAE J516, ISO 12151-1-SWE 45°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | unf |
|---|---|
| Conexión 1 | hose -10 (15.9 mm / 5/8 in hose i.d.) |
| Conexión 2 | female orfs swivel 45° elbow; 1'-14 unf thread |
| Material | acero; chapado libre de cromo 6 |
| Diámetro de conexión | 5/8 inch (15.9 mm) '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 15.9 mm |
| Roscado | orfs (unf 1x14) |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,55 € Sin IVA
/ unidad
49,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días