80C-C10 80C-C10

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:80C-C10
Rubix:798183124000
fabricante:80C-C10
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15.9 mm
Presión de servicio máx.250 bar
Materialcaucho sintético a base de nitrilo (nbr) – caucho interior; refuerzo: múltiples refuerzos de alambre de acero de alta resistencia a la tracción (dos capas de alambre de acero de alta resistencia a la tracción trenzado); cubierta: cubierta de caucho sintético (resistente al aceite, a la intemperie y a la abrasión).
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 80C-C10 80C-C10


Los juegos de matrices para crimpadoras Parkrimp de Parker están codificados por colores y, por tanto, pueden seleccionarse fácilmente. Los juegos de matrices están diseñados con ocho segmentos para proporcionar un crimpado uniforme y homogéneo de 360 grados. Un eslabón de cadena mantiene los segmentos unidos, de modo que no puede producirse pérdida, desajuste ni desplazamiento. La exclusiva función Parkalign de Parker posiciona el racor en la matriz perfectamente en cada ocasión.
Se garantiza un crimpado redondo ideal de 360° para una mayor vida útil frente a impulsos.

**Es importante señalar que estas matrices recomendadas se basan en la serie de racor y no en mangueras específicas. Algunas matrices pueden requerir utillaje especial. Utilice Parker.com/crimpsource-euro para obtener las especificaciones exactas de crimpado.


Mercados:
• Transporte
• Construcción
• Agricultura/Forestal
• Ferroviario
• Máquina-herramienta
• Manipulación de materiales
• Naval
• Industrial
• Minería
• Automoción

Características/Ventajas:
• Las matrices enlazadas mantienen los segmentos unidos
• El exclusivo sistema Parkalign de Parker posiciona el racor en la matriz
• Matrices codificadas por colores para una fácil identificación
• Disponibles para tamaños de -4 a -32

Aplicaciones:
• Permite a cualquier usuario fabricar conjuntos de manguera con calidad de fábrica

Crimpadoras compatibles
• KarryKrimp 1
• KarryKrimp 2
• Parkrimp 2
Crimpadora compatible: Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2
División: División de mangueras de polímero Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -10
Tipo de serie: Serie 48

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15.9 mm
Presión de servicio máx.250 bar
Materialcaucho sintético a base de nitrilo (nbr) – caucho interior; refuerzo: múltiples refuerzos de alambre de acero de alta resistencia a la tracción (dos capas de alambre de acero de alta resistencia a la tracción trenzado); cubierta: cubierta de caucho sintético (resistente al aceite, a la intemperie y a la abrasión).
Radio de curva100 mm
Presión antirrotura1000 bar
Longitud25 mm
294,12 € Sin IVA
/ unidad
355,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días