Referencias
Parker:D1VW002CNTW
Rubix:798126945000
fabricante:D1VW002CNTW
Detalles de producto : D1VW002CNTW
Distribuidor 4/2 o 4/3 de corredera accionado por solenoide que ofrece un límite de funcionamiento elevado de hasta 80 litros por minuto y una pérdida de carga muy baja. Regula el arranque, la parada y el sentido del fluido. Conforme a la norma DIN NG06 / CETOP 03, plano de montaje DIN 24340 A6 / ISO 4401.
Parker directional valve
Cualidades
Índice de protección IP65.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 4/3 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,82 € Sin IVA
/ unidad
636,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días