Referencias
Parker:C05S-20-10-4
Rubix:798077292000
fabricante:C05S-20-10-4
Detalles de producto : C05S-20-10-4
Los cilindros planos de carrera corta están disponibles en versión de simple y doble efecto. Su diseño compacto y los orificios de fijación integrados en el cuerpo del cilindro permiten una instalación rápida en espacios reducidos.
Material del cuerpo: Aluminio anodizado
Tipo de cuerpo: Cuadrado
Diámetro del orificio: 20, 8
Tamaño del orificio: 20 mm
Resistencia a la corrosión incluida: Sí
Tipo de amortiguación: -
Acción del cilindro: doble efecto, simple efecto con retorno por resorte
Acción del cilindro: simple efecto
Tipo de cilindro: sin guía
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Material de la tapa final: Latón
Fuerza de carrera de extensión: 184, -
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Longitud máxima de carrera: 4, 0,16
Opción de montaje: No
Temperatura de funcionamiento: -20 a 70, -4 a 158
Material del vástago del pistón: Acero inoxidable
Tamaño del puerto: G 1/8
Reparable: No
Fuerza de carrera de retracción: n/a, -
Tipo de rosca del extremo del vástago: hembra
Especificaciones cumplidas: -
Carrera (mm): 4
Tipo de cuerpo: Cuadrado
Diámetro del orificio: 20, 8
Tamaño del orificio: 20 mm
Resistencia a la corrosión incluida: Sí
Tipo de amortiguación: -
Acción del cilindro: doble efecto, simple efecto con retorno por resorte
Acción del cilindro: simple efecto
Tipo de cilindro: sin guía
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Material de la tapa final: Latón
Fuerza de carrera de extensión: 184, -
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Longitud máxima de carrera: 4, 0,16
Opción de montaje: No
Temperatura de funcionamiento: -20 a 70, -4 a 158
Material del vástago del pistón: Acero inoxidable
Tamaño del puerto: G 1/8
Reparable: No
Fuerza de carrera de retracción: n/a, -
Tipo de rosca del extremo del vástago: hembra
Especificaciones cumplidas: -
Carrera (mm): 4
Información técnica
Atributos
| Tipo | simple efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,63 € Sin IVA
/ unidad
170,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

