PLJ-C10
Hannifin Válvulas reguladoras con lógica neumática de alta velocidad en miniatura
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:50002280
Rubix:754300005036
fabricante:50002280
Documentos
Detalles de producto : PLJ-C10
Estas válvulas neumáticas de alta velocidad en miniatura están disponibles en módulos independientes, apilables o combinados e incorporan funciones lógicas estándar. La gama también incluye temporizadores y módulos de impulso.
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Función: Función lógica: SÍ regenerada
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: de -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumáticas
Tipo de producto: Elemento montado en subbase
Serie: Elemento lógico
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C
Función: Función lógica: SÍ regenerada
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: de -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumáticas
Tipo de producto: Elemento montado en subbase
Serie: Elemento lógico
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de control |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,48 € Sin IVA
/ unidad
104,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días