P2M2VDEE2CV

Hannifin Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:P2M2VDEE2CV
Rubix:799091915000
fabricante:BTM0066
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : P2M2VDEE2CV


En una isla de válvulas Moduflex de la serie V, todos los controles eléctricos se reciben en el módulo de cabecera y se transmiten a los módulos de válvulas correspondientes a través del circuito integrado modular. El módulo de cabecera puede ser un cable multiconector o un módulo de comunicación de bus de campo: en las páginas siguientes se muestra el cable multiconector y una completa selección de protocolos de bus.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
180,13 Sin IVA
/ unidad
217,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días