P4Q-BA12

Hannifin Válvula de escape rápido Parker

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:P4Q-BA12
Rubix:756300014036
fabricante:P4Q-BA12
brand logo
Resumen técnico
Diámetro (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : P4Q-BA12


Las válvulas de escape rápido P4Q proporcionan un escape rápido de los gases de escape del cilindro y aumentan la velocidad de carrera del cilindro.

Cualidades

-Válvula de escape rápido
Aumenta enormemente la velocidad del pistón
Diferencial de funcionamiento extremadamente bajo
Puede utilizarse como válvula de lanzadera diferencial

Aplicaciones

Puede utilizarse como válvula de inversión diferencial

Información técnica


Atributos
Diámetro (pulgadas)1/4 ''
Perfilválvula de escape rápido (serie p4q) - válvula neumática de escape/purga rápida en línea
Materialcuerpo de aluminio, diafragma de nitrilo (nbr) (opción de viton disponible para altas temperaturas)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,64 Sin IVA
/ unidad
62,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días