Referencias
Spartex:853589
Rubix:798964245000
EAN:3660338096631

Documentos
Detalles de producto : ABRAZADERA 026-028 W1 REFORZADA
Abrazadera con espiga de acero W1
Ideal para aplicaciones en automóviles, transporte de productos en polvo (polvos alimentarios, etc.), hormigón, arena y cemento. Banda robusta con borde redondeado.
Anclaje mecánico.
Ancho de banda (mm): 18 (entre 17 y 31) - 20 (32 - 63) Norma: DIN 3017
Ideal para aplicaciones en automóviles, transporte de productos en polvo (polvos alimentarios, etc.), hormigón, arena y cemento. Banda robusta con borde redondeado.
Anclaje mecánico.
Ancho de banda (mm): 18 (entre 17 y 31) - 20 (32 - 63) Norma: DIN 3017
Información técnica
Atributos
| Tipo | con muñón |
|---|---|
| Diámetro de sujeción | 28 mm |
| Margen de sujeción, mínimo | 26 mm |
| Cantidad de paquetes | paquete |
| Rango de sujeción, máximo | 28 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | acero w1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
66,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días