H540P3E-475-GB OPTIME III HI-V IZ P/CASCO C/C/EXION P3E

H540P3E-475-GB OPTIME III HI-V IZ P/CASCO C/C/EXION P3E

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:OPT3P3HV
Rubix:798243909000
fabricante:7000038212
brand logo
Resumen técnico
Indice de la atenuación del sonido (SNR)34 dB
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : H540P3E-475-GB OPTIME III HI-V IZ P/CASCO C/C/EXION P3E


Obtenga protección auditiva cómoda y de alto rendimiento con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 34 dB. Son ideales para su uso en entornos extremadamente ruidosos, como aeropuertos, centrales eléctricas, salas de máquinas marinas y trabajos de impresión. Se fabrican con una tecnología de doble carcasa que minimiza la resonancia en la carcasa interior para atenuar al máximo las altas frecuencias. El gran espacio dentro de las cazoletas ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, y el acolchado de espuma blando y ancho ofrece una baja presión de contacto alrededor de las orejas, lo que permite usarlas con comodidad durante largos periodos y aumenta el cumplimiento normativo, ya que el usuario acepta usarlas. Nuestras orejeras son sinónimo de una protección eficaz y gran comodidad para el usuario. Los acolchados y los insertos de espuma están disponibles como kits de higiene y son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III están disponibles en modelos de diadema, arnés de nuca, con acople para casco y verde de alta visibilidad.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III son nuestros protectores auditivos de alto rendimiento para entornos extremadamente ruidosos, ya que reducen los niveles de ruido hasta en 34 dB. Tienen una carcasa doble que reduce al mínimo a la resonancia y un acolchado cómodo, suave y ancho para disminuir la presión alrededor de las orejas. Disponibles en opciones de diadema, con arnés de nuca, con acople para casco y en verde de alta visibilidad.

Cualidades

Reducción de los niveles de ruido de 33-34 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.;La tecnología de doble carcasa minimiza el efecto de resonancia;Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad;Los anillos de sellado de espuma anchos y cómodos proporcionan un sellado óptimo y una comodidad ideal, incluso durante largos períodos de uso.;Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto;Disponibles en opciones de diadema, con arnés de nuca, con acople para casco y en verde de alta visibilidad;Entornos extremadamente ruidosos, como aeropuertos, centrales eléctricas, salas de máquinas marinas y trabajos de impresión;El color verde de alta visibilidad resulta ideal para aquellos trabajadores que necesitan protección auditiva y deben estar claramente visibles, como, por ejemplo, en obras de construcción de carreteras, aeropuertos u otros lugares de trabajo de alto riesgo.

Aplicaciones

Reducen los niveles de ruido en hasta 35 dB;La tecnología de doble carcasa minimiza el efecto de resonancia;Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad;Los acolchados con espuma anchos y suaves ayudan a reducir la presión alrededor de las orejas;Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto;Disponibles en opciones de diadema, con arnés de nuca, con acople para casco y en verde de alta visibilidad;Entornos extremadamente ruidosos, como aeropuertos, centrales eléctricas, salas de máquinas marinas y trabajos de impresión

Información técnica


Atributos
Indice de la atenuación del sonido (SNR)34 dB
Peso310 g
Colorverde
Abatiblesi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,42 Sin IVA
/ unidad
45,28 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h