H441YERL PANTALONES DE ALTA VI SIBILIDAD PARA LLUVIA
H441 - Pantalones de lluvia Hi-Vis
Ver información técnicaReferencias
Portwest:H441YERL
Rubix:798439540000
EAN:5036108165797

Detalles de producto : H441YERL PANTALONES DE ALTA VI SIBILIDAD PARA LLUVIA
Al igual que la chaqueta de lluvia Hi-Vis, nuestros pantalones de lluvia Hi-Vis son ligeros y extremadamente prácticos. Pueden colocarse sobre los propios pantalones del usuario para obtener una protección impermeable completa. Cinta reflectante para aumentar la visibilidad. Cintura totalmente elástica para mayor comodidad.
Dobladillos ajustables con tachuelas para un ajuste seguro. Costuras dobles para una mayor durabilidad. Tejido con protección 50+ UPF para bloquear el 98% de los rayos UV. Acabado extremadamente resistente al agua, el agua se evapora de la superficie del tejido. Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica.
Norma : EN20471_1, EN343 3:1
Dobladillos ajustables con tachuelas para un ajuste seguro. Costuras dobles para una mayor durabilidad. Tejido con protección 50+ UPF para bloquear el 98% de los rayos UV. Acabado extremadamente resistente al agua, el agua se evapora de la superficie del tejido. Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica.
Norma : EN20471_1, EN343 3:1
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,68 € Sin IVA
/ unidad
15,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días