Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24300217
Rubix:798390892000
fabricante:KF 250 X 245 X 14,80 X 2,50 PTFE B500


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 245 mm |
| Anchura | 14.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KF 250 245 14,8 B500 PTFE 24300217
La banda guía no metálica KF se utiliza como elemento de guía para los pistones, incluso para espacios de montaje normalizados según ISO 10766.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 245 mm |
| Anchura | 14.8 mm |
| Material | ptfe b500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,70 € Sin IVA
/ unidad
206,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días