GUANTE ALGODON-POLIESTER/LATEX G-GRIP BLUE T-11
Guantes g-grip blue (algodón/poliéster con revestimiento de látex)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:848159
Rubix:798709160000
EAN:3660338090868


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE ALGODON-POLIESTER/LATEX G-GRIP BLUE T-11
Guantes tejidos sin costuras de algodón poliéster con revestimiento de látex natural antideslizante en la palma de la mano y en los dedos. Ajuste elástico en la muñeca y dorso de la mano al aire para reducir la transpiración. Paquete de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas resbaladizas, húmedas y no grasas. Manipulación de materiales aglomerados y materiales de construcción, recogida de residuos domésticos, mantenimiento de jardines públicos, expedición y recepción de mercancías. recomendado en los siguientes sectores: agricultura, automóvil, construcción, alimentación, vidrio, logística, metalurgia, sector público.
VENTAJAS
Guantes flexibles y robustos, que aportan gran destreza y resistentes a la rotura.
Normas : EN388_2142X
APLICACIONES
Manipulación de piezas resbaladizas, húmedas y no grasas. Manipulación de materiales aglomerados y materiales de construcción, recogida de residuos domésticos, mantenimiento de jardines públicos, expedición y recepción de mercancías. recomendado en los siguientes sectores: agricultura, automóvil, construcción, alimentación, vidrio, logística, metalurgia, sector público.
VENTAJAS
Guantes flexibles y robustos, que aportan gran destreza y resistentes a la rotura.
Normas : EN388_2142X
Cualidades
Superficie que aporta una sensibilidad táctil muy buena y un agarre máximo
Aplicaciones
• Handling of slippery, damp and non-greasy parts
• Handling of plywood and construction material, household garbage collection, public parks maintenance, and shipping
• Recommended for the agriculture, automotive, construction, glass, logistics, public sectors
• Handling of plywood and construction material, household garbage collection, public parks maintenance, and shipping
• Recommended for the agriculture, automotive, construction, glass, logistics, public sectors
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Material | algodón / poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,57 € Sin IVA
/ unidad
3,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días