Referencias
Ansell:R169 08
Rubix:798982728000
fabricante:169-08
EAN:0076490432706

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : GUANTE T-8 RINGERS 169
La versatilidad del guante anti impactos Ringers 169 Super Hero para trabajos medianamente exigentes permite realizar numerosas aplicaciones y ofrece una magnífica combinación de protección contra impactos y resistencia a los cortes más una mejora de la durabilidad gracias a su palma de piel sintética y al diseño del índice sin costuras.
Desarrollado con F3 Technology™ Ringers y un diseño de TPR patentado, para una destreza y un confort superiores.
El cierre del puño con presilla y lengüeta de tracción aporta una seguridad añadida en el trabajo.
Desarrollado con F3 Technology™ Ringers y un diseño de TPR patentado, para una destreza y un confort superiores.
El cierre del puño con presilla y lengüeta de tracción aporta una seguridad añadida en el trabajo.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | hdpe |
| Longitud | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,31 € Sin IVA
/ unidad
46,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días