Referencias
Tegera:8833R-8
Rubix:799304451000
fabricante:8833R-8
EAN:7340118418681




Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 8833R
Un guante de látex muy suave y cómodo para todo tipo de trabajos. Forrado para el invierno e impermeable para entornos húmedos. Homologado para la manipulación de alimentos. Color de alta visibilidad. Resiste el calor por contacto hasta 250°C/482°F. Un uso más eficaz de la energía en combinación con el uso de energía solar en la producción ha reducido la emisión de CO2 en 60 g/2. 1 oz/par. Un proceso de lavado más eficaz ha reducido el consumo de agua en un 70% (6 litros por par).
Cualidades
-Funciones: Resiste el calor por contacto hasta 250°C, Homologado para la manipulación de productos alimenticios, Color de alta visibilidad, Cortaviento, Impermeable
Previene el riesgo de: Lesiones por abrasión, ampollas, contacto con la suciedad, contacto con la humedad, contacto con el frío
EnTORNOS PRINCIPALES DE USO: Entornos fríos, entornos húmedos, entornos sucios
ÁMBITOS PRINCIPALES DE UTILIZACIÓN: Trabajos agrícolas, edificación y construcción, trabajos en hormigón, construcción
Tipo de trabajo: Pesados
Previene el riesgo de: Lesiones por abrasión, ampollas, contacto con la suciedad, contacto con la humedad, contacto con el frío
EnTORNOS PRINCIPALES DE USO: Entornos fríos, entornos húmedos, entornos sucios
ÁMBITOS PRINCIPALES DE UTILIZACIÓN: Trabajos agrícolas, edificación y construcción, trabajos en hormigón, construcción
Tipo de trabajo: Pesados
Aplicaciones
Ambientes fríos;Ambientes húmedos;Ambientes sucios;Trabajos agrícolas;Edificación y construcción;Trabajos en hormigón;Construcción
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | textil |
| Entorno de uso | húmedo |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € Sin IVA
/ unidad
10,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días