PIEDRA AFILADO SINTETICA CARBOR C/GRANO 220 230 MM
Grinding Stone
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:LS-6160-23
Rubix:799315466000
EAN:7311518041304

Documentos
Detalles de producto : PIEDRA AFILADO SINTETICA CARBOR C/GRANO 220 230 MM
Aplicaciones
Grinding
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Grano | 220 |
| Longitud | 230 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,02 € Sin IVA
/ unidad
9,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
