Referencias
Centurion:S19Y
Rubix:798751111000
fabricante:9019525
EAN:5055323761515
Detalles de producto : CASCO BUMP CAP S19 YELLOW
Indicado para su uso en industrias de procesamiento de alimentos cuando se requiere esterilización por motivos de seguridad e higiene y no se pueden utilizar materiales textiles. Cubierta de polietileno y cuna/arnés interior de plástico para facilitar la limpieza. Cinta interior de PVC para el sudor, reemplazable y limpiable con paño. Arnés interior ajustable y reemplazable. EN 812:1997. 440V AC. hasta -30°C.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño de visera | 2 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € Sin IVA
/ unidad
8,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

