Referencias
Mitutoyo:187-502
Rubix:798616993000
EAN:4946368376523

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | -360 ° |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 360 ° |
| Material | acero inoxidable |
Detalles de producto : 187-502 MEDIDOR DE ANGULOS
Goniómetro universal digital 300 mm
Cualidades
•Tiene una pantalla digital de fácil lectura
•Se apaga automáticamente después de 10 minutos y le proporciona puntos de referencia fijos para un ajuste sencillo
•Puede desplazar y bloquear la placa de medición a lo largo de toda su longitud
•Puede realizar ajustes finos para ajustar con precisión medidas angulares arbitrarias
•Se suministra con un accesorio de sujeción para calibres de altura y trazadores de la serie 192 mediante un soporte
•Se apaga automáticamente después de 10 minutos y le proporciona puntos de referencia fijos para un ajuste sencillo
•Puede desplazar y bloquear la placa de medición a lo largo de toda su longitud
•Puede realizar ajustes finos para ajustar con precisión medidas angulares arbitrarias
•Se suministra con un accesorio de sujeción para calibres de altura y trazadores de la serie 192 mediante un soporte
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | -360 ° |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 360 ° |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | goniómetro universal digital |
| Modelo | bp-d300 |
| Tamaño | 300 mm (12') |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,00 € Sin IVA
/ unidad
1183,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días