ZL112A-G

Generador de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZL112A-G
Rubix:799157709000
fabricante:ZL112A-G
brand logo

Resumen técnico

Tipogenerador de vacío

Documentos

Detalles de producto : ZL112A-G


La serie ZL multietapa es un generador de vacío de alta eficiencia, que funciona con un rendimiento del 150% (en comparación con el 40% de otras unidades). Por cada scfm de aire comprimido que consume, el ZL genera la increíble cifra de 1. 587 scfm de caudal de aspiración. La ZL está disponible con un vacuostato integrado con lectura digital para mayor flexibilidad de diseño. Otras características son el filtro de aspiración integrado, el silenciador de escape y los racores de tubo de un solo toque. Su diseño compacto permite el montaje desde tres lados.

Cualidades

-Eyector de vacío multietapa de ahorro energético sin válvula
Especificaciones de escape: Silenciador incorporado (estándar), puerto de escape
Opciones del sensor de presión de vacío: Presostato de vacío digital
Manómetro de vacío, Adaptador de vacío

Información técnica


Atributos
Tipogenerador de vacío
226,17 Sin IVA
/ unidad
273,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días