Referencias
SMC:ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q
Rubix:798963249000
fabricante:ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q
Detalles de producto : ZM131HF-K5LOZ-E55L-Q 00205062
La serie ZM es un generador de vacío todo en uno, completo con filtro de aspiración interno, silenciador de escape, válvula de suministro e interrupción e interruptor de vacío. Su diseño de boquilla de doble etapa aumenta el caudal de aspiración en un 40% con respecto a los generadores de una sola etapa, pero su tamaño compacto lo hace adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Los generadores de la serie ZM también cuentan con una fuerte presión de ruptura de vacío para tiempos de ciclo rápidos. Disponibles en configuraciones independientes o de colector.
•Vacuum ejector with valve and switch (metric)
•Nozzle diameters: .5mm, .7mm, 1mm, 1.3mm, 1.5mm
•Body styles with or without valve
•Standard or high noise reduction silencer
•Various lead wire and connector options
•Various vacuum switch models
•Various vacuum switch electrical entry options
Nozzle Diameter: ø1.3
Body Style: 1 (Single Unit w/Valve)
Vacuum Port Location: Side/Bottom Entry
Supply Pressure: H (0.5 MPa)
Thread: F (G(PF))
Valve Specifications: K [Vacuum Valve+Release Valve]
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire 1: LO (L Plug w/o Connector)
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Or None in Case of No Valve)
Vacuum Switch: E55 [1 Setting, Non-Analog (PNP), 3 Rev. Adjust.]
Lead Wire 2: L (Grommet Lead Wire 3m)
Release Flow Rate Adjusting Needle: Without Lock Nut
Made to Order: None
Q: Q (CE Marked)
•Nozzle diameters: .5mm, .7mm, 1mm, 1.3mm, 1.5mm
•Body styles with or without valve
•Standard or high noise reduction silencer
•Various lead wire and connector options
•Various vacuum switch models
•Various vacuum switch electrical entry options
Nozzle Diameter: ø1.3
Body Style: 1 (Single Unit w/Valve)
Vacuum Port Location: Side/Bottom Entry
Supply Pressure: H (0.5 MPa)
Thread: F (G(PF))
Valve Specifications: K [Vacuum Valve+Release Valve]
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire 1: LO (L Plug w/o Connector)
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Or None in Case of No Valve)
Vacuum Switch: E55 [1 Setting, Non-Analog (PNP), 3 Rev. Adjust.]
Lead Wire 2: L (Grommet Lead Wire 3m)
Release Flow Rate Adjusting Needle: Without Lock Nut
Made to Order: None
Q: Q (CE Marked)
Información técnica
Atributos
| Tipo | eyector de vacío |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,83 € Sin IVA
/ unidad
495,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días