853750 GAVETA DE POLIETILENO 16L GRIS 380X250X180MM APILABLE

Gavetas apilables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:853750
Rubix:798731444000
EAN:3660338097669
GISS picking bins Dimensions (LxWxH) mm 380x250x180 Capacity l 16 Grey

Resumen técnico

Capacidad16 l
Longitud380 mm
Anchura250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 853750 GAVETA DE POLIETILENO 16L GRIS 380X250X180MM APILABLE


Cajas de almacenaje de polietileno de alta densidad y muy rígidas.
Uso polivalente: almacenamiento, manipulación, organización...
Gran resistencia mecánica, química (aceites y grasas) y térmica (uso entre -30 °C y +70 °C).
Fondo plano con tratamiento antideslizante, muescas de bloqueo, pilares de refuerzo para una mayor resistencia contra aplastamientos.
Pata de fijación trasera para fijación mural, empuñadura de agarre, portaetiquetas.
Disponible en 7 dimensiones y 4 colores.

Información técnica


Atributos
Capacidad16 l
Longitud380 mm
Anchura250 mm
Altura180 mm
Tipocontenedor
20,09 € Sin IVA
/ unidad
24,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad

Longitud

Anchura

Altura