GAFAS DE PATILLA G-SPORT 2 NEGRO/IN-OUT ANTI-RALLADURA
GAFAS DE SEGURIDAD G-SPORT 2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:888381
Rubix:799013200000
EAN:3660338412684


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA G-SPORT 2 NEGRO/IN-OUT ANTI-RALLADURA
Gafas de seguridad de policarbonato. Almohadilla suave y flexible para la nariz y puntas de las patillas de goma para asegurar un ajuste cómodo, mientras que la lente curvada doble proporciona una visión y protección amplias sin restricciones. Peso: 24 g. Las gafas de seguridad SPORT 2 proporcionan una protección de alta calidad y un diseño moderno. Forma ergonómica y cónica, aspecto dinámico y deportivo que permite un excelente mantenimiento del equipo en la cara y un amplio campo de visión. Resistencia mejorada gracias al policarbonato. Ligero. Muy agradable de llevar. Protección UV. Recubrimientos antiarañazos y antivaho.
Norma EN166
Norma EN166
Cualidades
• SPORT 2 safety spectacles provide high quality protection and a modern design. Ergonomic and tapered shape, dynamic and sporty look on the face and a wide field of vision. Improved resistance thanks to polycarbonate. Lightweight. Comfort fit. UV protection. Antiscratchand anti-fog coatings.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,74 € Sin IVA
/ unidad
8,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días